!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 64, CANNELURE 5/8 PO LO, 1 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 64, CANNELURE 5/8 PO LO, 1 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

FORET COURT, FORET NO 64, CANNELURE 5/8 PO LO, 1 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET NO 64, CANNELURE 5/8 PO LO, 1 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 64, CANNELURE 5/8 PO LO, 1 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 53,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2002-01832
  • N° de modèle du manufacturier 2002-01832
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 1/32 po et une tige de 7/8 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2002 a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 1 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,036 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5/8 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/32 po
  • Longueur hors tout1-1/2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • n° de liste2002
  • Taille de foret No. 64
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 9/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 7/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0108 po
  • Série 2002
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale N
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)