Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 13/64 po/une tige longue de 1 1/8 po. Pour tous les matériaux et répond aux normes ISO. Ce foret de la série 157L a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il a une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/4 de po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,2040 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 1/4 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ gauche
Diamètre de tige13/64 po
Longueur hors tout2 3/8 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesISO
Application - matière principaleTous les matériaux
n° de liste157L
Taille de foretNo. 6
Système de mesureFil
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 1/4 po
Direction de coupeMain gauche
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 1/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0613 po
Série157L
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Code ISO - matière principaleN, O, P
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: