!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 33, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 33, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 33, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 33, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 33, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 119,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF157L49103
  • N° de modèle du manufacturier 49103
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 7/64 po et une tige de 1 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, les composites, le cuivre, l'ardoise, l'acier et le bois. Ce foret de la série 157L a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est 1 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1130 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige7/64 po
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, composite, cuivre, ardoise, acier, bois
  • n° de liste157L
  • Taille de foret No. 33
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0339 po
  • Série 157L
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Code ISO - matière principale K, N, O, P