Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 9/64 po/une tige longue de 1 1/16 po. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, les composites, le cuivre, l'ardoise, l'acier et le bois. Ce foret de la série 157L a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Sa longueur est de 2 1/16 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 10 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: