!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 5⅛ PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 124,45 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2012-03144
  • N° de modèle du manufacturier C03144
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.121 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 3/8 po de dia et une tige de 1 3/8 po de long. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2012 a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/8 po. Deux cannelures hélicoïdales de 3 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3906 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3-3/4 po
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Longueur hors tout5-1/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste2012
  • Taille de foret 25/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-9/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-3/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1174 po
  • Série 2012
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande