Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 23/64 po et une tige de 1 5/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, les compoites, le cuivre, l'ardoise, l'acier et le bois: répond aux normes ISO. Ce foret de la série 157L a un fini brillant/non revêtu et des mesures en fractions de po. Sa longueur est de 3 1/16 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.