!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT GAUCHE BRT 1/16

FORET COURT GAUCHE BRT 1/16

CLE-LINE

FORET COURT GAUCHE BRT 1/16 close
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
FORET COURT GAUCHE BRT 1/16

FORET COURT GAUCHE BRT 1/16

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.28 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1898L18401
  • N° de modèle du manufacturier C18401
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1283
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0625 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Longueur hors tout1-7/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 1/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1/4 po
  • Direction de coupe Gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,0000 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0188 po
  • Série 1898L
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • n° de liste 1898