!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1 PO, CANNELURE 4 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.01 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2120-04668
  • N° de modèle du manufacturier C04668
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général en acier rapide a 1 po de dia et une tige de 2 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes ASME. Le foret de la série 2120 a un fini poli sans revêtement et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. Deux cannelures hélicoïdales de 4po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal1,0000 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2120
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • n° de liste2120
  • Taille de foret 1 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,3004 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N, P