!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 0,9 MM, CANNELURE 11 MM L, ACIER RAPIDE, CLAIR

FORET COURT, FORET 0,9 MM, CANNELURE 11 MM L, ACIER RAPIDE, CLAIR

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 0,9 MM, CANNELURE 11 MM L, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
FORET COURT, FORET 0,9 MM, CANNELURE 11 MM L, ACIER RAPIDE, CLAIR

FORET COURT, FORET 0,9 MM, CANNELURE 11 MM L, ACIER RAPIDE, CLAIR

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 34,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF150-47221
  • N° de modèle du manufacturier 47221
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 0,9 mm de dia et une tige de 21 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 150D a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 32 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 11 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0354 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure11,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,9 mm
  • Longueur hors tout32,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • n° de liste150D
  • Taille de foret 0,90 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 9/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 21 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0106 mm
  • Série 150D
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N