!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 0,8 MM, CANNELURE 1 MM LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

FORET COURT, FORET 0,8 MM, CANNELURE 1 MM LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 0,8 MM, CANNELURE 1 MM LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
FORET COURT, FORET 0,8 MM, CANNELURE 1 MM LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

FORET COURT, FORET 0,8 MM, CANNELURE 1 MM LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 37,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF150-47219
  • N° de modèle du manufacturier 47219
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 0,8 mm de dia et une tige de 20 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 150D a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 30 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 10 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0315 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure10,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,8 mm
  • Longueur hors tout30,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • n° de liste150D
  • Taille de foret 0,80 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 20 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0095 mm
  • Série 150D
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)