!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE-VIS S/ FIL,METAL,18VCC

PERCEUSE-VIS S/ FIL,METAL,18VCC

MILWAUKEE

PERCEUSE-VIS S/ FIL,METAL,18VCC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PERCEUSE-VIS S/ FIL,METAL,18VCC

PERCEUSE-VIS S/ FIL,METAL,18VCC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL360120
  • N° de modèle du manufacturier 3601-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse-visseuse
  • Moteur sans balaiMoteur sans balai
  • Couple min.0 po-lb
  • Matériau du mandrinMétal
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse minimale0 TR/MIN
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Capacité de perçage dans l'acier1/2 po
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) Outil seul
  • Série de la batterieM18
  • Chargeur inclusCharger non inclus
  • Type de commandeGâchette
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout5-3/4 po
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Plage de couple 0 à 550 po-lb
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Classe de perceuse sans fil Compact
  • Style d'embrayage Réglable
  • Vitesse variable Oui
  • Nombre de réglages d'embrayage 13
  • Capacité de perçage dans le bois 1 po
  • Nombre de piles incluses 0
  • Tension (V) 18 V CC
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 2,3 lb
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande