!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER/DISTRIBUTEUR DE FORETS, GRIS, ACIER, FINI À ENDUIT POUDRE, 14 5/8 PO LA

BOÎTIER/DISTRIBUTEUR DE FORETS, GRIS, ACIER, FINI À ENDUIT POUDRE, 14 5/8 PO LA

HUOT

BOÎTIER/DISTRIBUTEUR DE FORETS, GRIS, ACIER, FINI À ENDUIT POUDRE, 14 5/8 PO LA close
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
BOÎTIER/DISTRIBUTEUR DE FORETS, GRIS, ACIER, FINI À ENDUIT POUDRE, 14 5/8 PO LA

BOÎTIER/DISTRIBUTEUR DE FORETS, GRIS, ACIER, FINI À ENDUIT POUDRE, 14 5/8 PO LA

HUOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TPY4
  • N° de modèle du manufacturier 13166
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.15 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier de forets est en acier avec un fini enduit de poudre. Porte-étiquettes sur les façades des tiroirs, glissière de tiroir monobloc, empilable, séparateurs en vinyle. Il est destiné à être utilisé avec des tailles en po fractionnaires.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de forets
  • Matériau - usinageAcier
  • Profondeur hors tout7 3/8 po
  • Nb de tiroirs5
  • VerrouillableNon
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Nombre de compartiments60
  • Supporte 33/64 po à 63/64 po par 64èmes
  • Largeur hors tout 14 5/8 po
  • Hauteur hors tout 7 3/4 po
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques Porte-étiquettes sur les tiroirs, coulisses en une pièce, diviseurs en vinyle, peut être empilé
  • À utiliser avec Pouce (fraction)
  • Type Silver and Deming