!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 3/8 PO, CANNELURE 2 11/16 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, COBALT

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 3/8 PO, CANNELURE 2 11/16 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, COBALT

CLE-LINE

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 3/8 PO, CANNELURE 2 11/16 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 3/8 PO, CANNELURE 2 11/16 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, COBALT

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 3/8 PO, CANNELURE 2 11/16 PO L, TIGE 3/8 PO DIA, COBALT

CLE-LINE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 20,12 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 6 = 120,72 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GNF1880-30524
  • Mfr. Model # C30524
  • UNSPSC # 20111614
  • CATALOGUE PAGE # 1278
  • Shipping Weight 0.099 lbs

Product Details

Ce foret de longueur mécanique en cobalt a 3/8 po de dia et une tige de 1 9/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, du nickel, de l’acier, du titane, un matériau dur, de l’inconel et respecte les normes ASME. Ce foret de la série 1880 a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 11/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°

Technical Specs

  • ArticleForet de longueur mécanique
  • Équivalent décimal0,375 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2 11/16 po
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Direction de coupeMain gauche
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Série1880
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, P, S
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • n° de liste1880
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Profondeur de forage maximale 1 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Mécanique
  • Nb de goujures 2
  • Longueur de tige 1 9/16 po
  • Normes ASME B94.11M
  • Application - matière principale Fonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, acier, titane
  • Application Matériau dur, Inconel, acier inoxydable, titane
  • Longueur de pointe de foret 0,0777 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list