!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 15/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, TIGE 15/32 PO DIA, COBALT

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 15/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, TIGE 15/32 PO DIA, COBALT

CLE-LINE

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 15/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, TIGE 15/32 PO DIA, COBALT close
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
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 15/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, TIGE 15/32 PO DIA, COBALT

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 15/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, TIGE 15/32 PO DIA, COBALT

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.25 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1880-30530
  • N° de modèle du manufacturier C30530
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1278
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur mécanique en cobalt a 15/32 po de dia et une tige de 1 5/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, du nickel, de l’acier, du titane, un matériau dur, de l’inconel et respecte les normes ASME. Ce foret de la série 1880 a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 3/4 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet de longueur mécanique
  • Équivalent décimal0,4688 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Longueur hors tout4 3/4 po
  • Direction de coupeMain gauche
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Série1880
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, P, S
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • n° de liste1880
  • Taille de foret 15/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Diamètre de tige 15/32 po
  • Profondeur de forage maximale 1 7/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Mécanique
  • Nb de goujures 2
  • Longueur de tige 1 5/8 po
  • Normes ASME B94.11M
  • Application - matière principale Fonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, acier, titane
  • Application Matériau dur, Inconel, acier inoxydable, titane
  • Longueur de pointe de foret 0,0971 po