Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de longueur mécanique en cobalt a 11/32 po de dia et une tige de 1 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, du nickel, de l’acier, du titane, un matériau dur, de l’inconel et respecte les normes ASME. Ce foret de la série 1880 a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet de longueur mécanique
Équivalent décimal0,3438 po
Matériau - usinageCobalt
Type de goujureHélicoïdale
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure2 5/8 po
Longueur hors tout4 1/8 po
Direction de coupeMain gauche
Groupe de foretsIndividuel
Angle d'hélice28 degrés
Série1880
Direction spiraleÀ gauche
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Code ISO - matière principaleH, K, M, P, S
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: