!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORETS, 4-1/8 PO L

FORETS, 4-1/8 PO L

DEWALT

FORETS, 4-1/8 PO L close
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
FORETS, 4-1/8 PO L

FORETS, 4-1/8 PO L

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 26,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA5016
  • N° de modèle du manufacturier DWA5016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForets
  • Finition - usinageOxyde noir et doré
  • Taille de foret1/4 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2-5/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de tige hexagonale1/4 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,25
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Résistance nominale aux chocs Oui
  • Application - matière principale Métal, plastique, bois