!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,250 MM L,7 MM DIA,AC RAP

FORET,250 MM L,7 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET,250 MM L,7 MM DIA,AC RAP close
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
FORET,250 MM L,7 MM DIA,AC RAP

FORET,250 MM L,7 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 134,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR40470
  • N° de modèle du manufacturier DR40470
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret mesure 250 mm de long et a un diamètre de 7 mm. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige2,125 po
  • Classe de matériau - usinageAcier à coupe rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige 7 mm
  • Groupe de forets Individuel