Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra long à usage général est en acier rapide et possède une tige de 3/8 de po de diamètre/2 1/2 de po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret extra long a une finition en oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 10 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 7 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,375 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure7 1/2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/8 po
Longueur hors tout10 po
Classe de longueur du foretLongueur étendue
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement