!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2 close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/64 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, PQ DE 2

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.53 / PAQUET de 2
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
  • N° article WWG45KM71
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-4604
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # 264
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 1/2 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret7/64 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale7/8 po
  • Angle d'hélice35 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.8xD
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Résistance nominale aux chocsOui
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,1094
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Longueur de goujure 7/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Longueur hors tout 2 1/2 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po