Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 4 7/8 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.
Spécifications techniques
ArticleForet à tige hexagonale
Finition - usinageTitane
Taille de foret27/64 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale3 1/8 po
Angle d'hélice35 Degrees
Rapport profondeur x dia.7xD
Type de queue - usinageHexagonale
Résistance nominale aux chocsOui
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,4219
Type de pointe du foretRefendu
Longueur de goujure3 1/8 po
Direction de coupeDroitier
Longueur hors tout4 7/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de tige hexagonale1/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca