!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE NOIR, 5,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE DE 1¼ PO, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 5,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE DE 1¼ PO, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

FORET, OXYDE NOIR, 5,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE DE 1¼ PO, USAGE GÉNÉRAL close
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
FORET, OXYDE NOIR, 5,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE DE 1¼ PO, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 5,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE DE 1¼ PO, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.12 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-095
  • N° de modèle du manufacturier 144095
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

Ce foret à usage général est en acier rapide et a une tige de 1 1/4 po de long. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et possède une pointe de foret. De plus, il possède une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction), métrique
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur de tige1-1/4 po
  • Équivalent décimal 0,2165 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de matériau - usinage Usage général