!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE NOIR, 4,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE

FORET, OXYDE NOIR, 4,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE

STM PREMIUM

FORET, OXYDE NOIR, 4,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE close
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
FORET, OXYDE NOIR, 4,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE

FORET, OXYDE NOIR, 4,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.47 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-084
  • N° de modèle du manufacturier 144084
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et possède une pointe de foret. De plus, il a des cannelures de 2 1/8 po, une tige droite et une pointe de foret à pointe standard.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1772 po
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe standard
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille de foret 4,5 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 2,125 po