!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, NO 19

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, NO 19

SOWA DRILLS

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, NO 19 close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, NO 19

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, TIGE 1,125 PO, NO 19

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.47 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-148
  • N° de modèle du manufacturier 128148
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce foret est fabriqué en acier rapide et possède une tige de 1 1/8 de long. Ce foret a un fini or. De plus, il a des cannelures de 2 1/8 po, un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige1,125 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 2-1/8 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court