!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, X, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,375 PO

FORET, DROITIER, X, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,375 PO

SOWA

FORET, DROITIER, X, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,375 PO close
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
FORET, DROITIER, X, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,375 PO

FORET, DROITIER, X, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,375 PO

SOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 269,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SWA118273
  • N° de modèle du manufacturier 118273
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 1 3/8 po de long. Ce foret a une pointe de perçage standard de 118° et a un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe standard
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige1,375 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)