!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° QSHANK, JEU 29 PIÈCES

JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° QSHANK, JEU 29 PIÈCES

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JEU DE FORETS COURTS, SST 135 °  QSHANK, JEU 29 PIÈCES close
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
JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° QSHANK, JEU 29 PIÈCES

JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° QSHANK, JEU 29 PIÈCES

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $384.40 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01E239
  • N° de modèle du manufacturier 01E239
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.33 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets comprend les tailles de 1/16 à 1/2 po. Cet ensemble de forets de la série 01 E a des mesures fractionnaires en po. Il a un angle de pointe de 135°. De plus, il a une direction de coupe rapide, à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroitier
  • Type de queue - usinageRapide
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po
  • Type de goujure Divers
  • Groupe de forets Ensemble
  • Série 01-E
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po