!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,TIGE RONDE A/ PLATS,ÉTUI RIGIDE,SPIRALE,25 PC,2 MM À 13 MM,TITANE

JEU DE FORETS,TIGE RONDE A/ PLATS,ÉTUI RIGIDE,SPIRALE,25 PC,2 MM À 13 MM,TITANE

MILWAUKEE

JEU DE FORETS,TIGE RONDE A/ PLATS,ÉTUI RIGIDE,SPIRALE,25 PC,2 MM À 13 MM,TITANE close
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
JEU DE FORETS,TIGE RONDE A/ PLATS,ÉTUI RIGIDE,SPIRALE,25 PC,2 MM À 13 MM,TITANE

JEU DE FORETS,TIGE RONDE A/ PLATS,ÉTUI RIGIDE,SPIRALE,25 PC,2 MM À 13 MM,TITANE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.85 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-4861
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-4861
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.315 lb

Informations sur le produit

Ce kit de forets comprend 25 forets de tailles allant de 2 à 13 mm. Ils ont un revêtement en titane et une tige hexagonale de 1/4 po pour une utilisation avec une perceuse et des impacts. Les forets ont une cannelure en spirale avec une pointe fendue à 135 degrés et un étui rigide est inclus avec les forets.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Finition - usinageTitane
  • Nombre de forets25
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Classe de matériau - usinageTitane
  • Taille de foret2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5 m, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 11,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 13 mm
  • Taille du foret le plus petit2 mm
  • Matériau - usinage Titane
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus (1) 2 mm (48-89-4803), (1) 2,5 mm (48-89-4804), (1) 3 mm (48-89-4805), (1) 3,2 mm (48-89-4806), (1) 3,5 mm (48-89-4807), (1) 4 mm (48-89-4808), (1) 4,2 mm (48-89-4809), (1) 4,5 mm (48-89-4810), (1) 4,8 mm (48-89-4811), (1) 5 mm (48-89-4812), (1) 5,5 mm (48-89-4813), (1) 6 mm (48-89-4814), (1) 6,5 mm (48-89-4815), (1) 6,8 mm (48-89-4816), (1) 7 mm (48-89-4817), (1) 7,5 mm (48-89-4818), (1) 8 mm (48-89-4819), (1) 8,5 mm (48-89-4820), (1) 9 mm (48-89-4821), (1) 9,5 mm (48-89-4822), (1) 10 mm (48-89-4823), (1) 10,5 mm (48-89-4824), (1) 11 mm (48-89-4825), (1) 11,5 mm (48-89-4826), (1) 12 mm (48-89-4827), (1) 12,5 mm (48-89-4828), (1) 13 mm (48-89-4829)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Groupe de forets Ensemble
  • Comprend Étui
  • Application - matière principale Métal, plastique, bois
  • Taille du foret le plus grand 13 mm