!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM,COBALT

MILWAUKEE

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM,COBALT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM,COBALT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.41 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2531
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2531
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.875 lb

Informations sur le produit

Ce kit de forets contient 25 forets de tailles allant de 1 mm à 13 mm. Ils sont fabriqués en acier au cobalt et ont une tige ronde avec des méplats. Les forets ont une cannelure en spirale avec une pointe fendue à 135 degrés et un étui rigide est inclus avec les forets.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Finition - usinageNitrure de titane
  • Nombre de forets25
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Groupe de foretsEnsemble
  • ComprendBoîte accessoire
  • Application - matière principaleBois
  • Taille du foret le plus petit1 mm
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus 1 mm (48-89-2501), 1,5 mm (48-89-2502), 2 mm (48-89-2503), 2,5 mm (48-89-2504), 3 mm (48-89-2505), 3,5 mm (48-89-2507), 4 mm (48-89-2508), 4,5 mm (48-89-2510), 5 mm (48-89-2512), 5,5 mm (48-89-2513), 6 mm (48-89-2514), 6,5 mm (48-89-2515), 6,8 mm (48-89-2517), 7,5 mm (48-89-2518), 8 mm (48-89-2519), 8,5 mm (48-89-2520), 9 mm (48-89-2521), 9,5 mm (48-89-2522), 10 mm (48-89-2523), 10,5 mm (48-89-2524), 11 mm (48-89-2525), 11,5 mm (48-89-2526), 12 mm (48-89-2527), 12,5 mm (48-89-2528), 13 mm (48-89-2529)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Classe de matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 11,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 13 mm
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)