!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,29 PIÈCES,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,29 PIÈCES,COBALT

MILWAUKEE

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,29 PIÈCES,COBALT close
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
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,29 PIÈCES,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,29 PIÈCES,COBALT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $330.35 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2332
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2332
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.97 lb

Informations sur le produit

Ce kit de forets a une tige ronde avec des méplats, comprend un étui rigide et une cannelure en spirale avec une pointe fendue à 135 degrés. Il y a 29 forets dans ce kit de 1/16 à 1/2 po. Ce foret est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus(1) Mèche en cobalt Red Helix 1/16 po(48-89-2301), (1) Mèche en cobalt Red Helix 5/64 po(48-89-2302), (1) Mèche en cobalt Red Helix 3/32 po(48-89-2303), (1) Mèche en cobalt Red Helix 7/64 po(48-89-2304), (1) Mèche en cobalt Red Helix 1/8 po(48-89-2305), (1) Mèche en cobalt Red Helix 9/64 po(48-89-2306), (1) Mèche en cobalt Red Helix 5/32 po(48-89-2307), (1) Mèche en cobalt Red Helix 11/64 po(48-89-2308), (1) Mèche en cobalt Red Helix 3/16 po(48-89-2309), (1) Mèche en cobalt Red Helix 13/64 po(48-89-2310), (1) Mèche en cobalt Red Helix 7/32 po(48-89-2311), (1) Mèche en cobalt Red Helix 15/64 po(48-89-2312), (1) Mèche en cobalt Red Helix 1/4 po(48-89-2313), (1) Mèche en cobalt Red Helix 17/64 po(48-89-2314), (1) Mèche en cobalt Red Helix 9/32 po(48-89-2315), (1) Mèche en cobalt Red Helix 19/64 po(48-89-2316), (1) Mèche en cobalt Red Helix 5/16 po(48-89-2317), (1) Mèche en cobalt Red Helix 21/64 po(48-89-2318), (1) Mèche en cobalt Red Helix 11/32 po(48-89-2319), (1) Mèche en cobalt Red Helix 23/64 po(48-89-2320), (1) Mèche en cobalt Red Helix 3/8 po(48-89-2321), (1) Mèche en cobalt Red Helix 25/64 po(48-89-2322), (1) Mèche en cobalt Red Helix 27/64 po(48-89-2324), (1) Mèche en cobalt Red Helix 7/16 po(48-89-2325), (1) Mèche en cobalt Red Helix 15/32 po(48-89-2327), (1) Mèche en cobalt Red Helix 1/2 po(48-89-2329), (1) Mèche en cobalt Red Helix 13/32 po(48-89-2323), (1) Mèche en cobalt Red Helix 29/64 po(48-89-2326), (1) Mèche en cobalt Red Helix 31/64 po(48-89-2328)
  • Groupe de foretsEnsemble
  • ComprendBoîte accessoire
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, métal épais
  • Taille du foret le plus grand31/64 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Nombre de forets 29
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Classe de matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche