!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° ROND, JEU 29 PIÈCES

JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° ROND, JEU 29 PIÈCES

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JEU DE FORETS COURTS, SST 135 °  ROND, JEU 29 PIÈCES close
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
JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° ROND, JEU 29 PIÈCES

JEU DE FORETS COURTS, SST 135 ° ROND, JEU 29 PIÈCES

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $380.85 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01E678A
  • N° de modèle du manufacturier 01E678
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.93 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets comprend un boîtier et des forets de tailles de 1/16 po à 1/2 po, est utilisé avec l'aluminium, d'autres métaux non ferreux, l'acier, et répond aux normes ASME. Cet ensemble a un angle de pointe de 135°. De plus, il a 29 cannelures, une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Tailles de foret inclus1/16 à 1/2 po
  • Nb de goujures29
  • Groupe de foretsEnsemble
  • ComprendÉtui
  • Application - matière principaleAluminium, métaux non ferreux, acier
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Taille de foret 1/16 po à 1/2 po x 64 in po