!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE FORETS JOBBER, ANGLE DE POINTE 135 ° , 29 PC

ENSEMBLE DE FORETS JOBBER, ANGLE DE POINTE 135 ° , 29 PC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

ENSEMBLE DE FORETS JOBBER, ANGLE DE POINTE 135 ° , 29 PC close
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
ENSEMBLE DE FORETS JOBBER, ANGLE DE POINTE 135 ° , 29 PC

ENSEMBLE DE FORETS JOBBER, ANGLE DE POINTE 135 ° , 29 PC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $421.36 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01E818A
  • N° de modèle du manufacturier 01E818
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.43 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets de longueur intermédiaire comprend 29 forets plats. Il a une pointe de foret à 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Diamètre de tige0,3750 po
  • Application - matière principaleAluminium, métaux non ferreux, acier
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Nombre de forets 29
  • Type de goujure Divers
  • Longueur hors tout 13/16 po à 5 7/8 po
  • Type de queue - usinage Réduite
  • Classe de matériau - usinage M35