!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM PAR 1/2 MM,AC RAP,POLYÉTH

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM PAR 1/2 MM,AC RAP,POLYÉTH

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM PAR 1/2 MM,AC RAP,POLYÉTH close
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
JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM PAR 1/2 MM,AC RAP,POLYÉTH

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,25 PIÈCES,1 MM À 13 MM PAR 1/2 MM,AC RAP,POLYÉTH

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $354.04 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01E625
  • N° de modèle du manufacturier 01E625
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113027
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 3.31 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets de chantier a un angle de pointe de 135 degrés et comprend un étui de transport en polyéthylène très épais et un index en métal robuste. Le diamètre de la tige de ces forets varie de 1 à 13 mm sur 1/2 mm. Il y a 25 pièces dans l'ensemble et elles ont une construction de corps robuste, en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Nombre de forets25
  • Nb de goujures25
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageRonde
  • NormesASME B94.11M-1993
  • Système de mesure Métrique
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droitier
  • Classe de longueur du foret Court
  • Comprend Boîtier index en métal, étui de transport en plastique