Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets de chantier a un angle de pointe de 135 degrés et comprend un étui de transport en polyéthylène très épais. Le diamètre de la tige de ces forets varie de 1/16 po à 3/8 po sur 64 po. Il y a 21 pièces dans l'ensemble et elles ont une construction de corps robuste, en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageRonde
NormesASME B94.11M-1993
Taille de foret1/16 po à 3/8 po
Taille du foret le plus petit1/16 po
Finition - usinagePaille/bronze
Nombre de forets21
Nb de goujures21
Groupe de foretsEnsemble
ComprendÉtui
Application - matière principaleAluminium, métaux non ferreux, acier
Taille du foret le plus grand3/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 262,47 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: