!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS 1898T, DROIT, ÉTAIN, 1/16 À 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, W4 B94.11M, 29 PIÈCES

JEU DE FORETS 1898T, DROIT, ÉTAIN, 1/16 À 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, W4 B94.11M, 29 PIÈCES

CLE-LINE

JEU DE FORETS 1898T, DROIT, ÉTAIN, 1/16 À 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, W4 B94.11M, 29 PIÈCES close
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
JEU DE FORETS 1898T, DROIT, ÉTAIN, 1/16 À 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, W4 B94.11M, 29 PIÈCES

JEU DE FORETS 1898T, DROIT, ÉTAIN, 1/16 À 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, W4 B94.11M, 29 PIÈCES

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $479.28 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1898TC19211
  • N° de modèle du manufacturier C19211
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.297 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets W4 est en acier rapide. Il comprend un boîtier et des tailles de 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po, est pour tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1898T a un fini TIN. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Finition - usinageTiN
  • Tailles de foret inclus1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po
  • Type de pointe du foretPoint radial
  • Nb de goujures2
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • NormesASME B94.11M
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageW4
  • Code ISO - matière principaleP, K
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Nombre de forets 29
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Série 1898T
  • Comprend Étui
  • Foret aéronautique Non
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de foret 1/16 po, 1/2 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po