!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ACIER RAPIDE

DEWALT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ACIER RAPIDE close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, ACIER RAPIDE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.02 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW1167
  • N° de modèle du manufacturier DW1167
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets robustes est en acier rapide. Il comprend un conteneur à étui tactile, des tailles de foret de 2x1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 po, et est conçu pour un usage général. Cet ensemble a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 17 cannelures en spirale, 3 plats, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets17
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Type d'étui pour le foretBoîte
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleO
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus (2) 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 17
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Comprend Contenant
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Usage général
  • Taille de foret 1/16 po, 1/2 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po