!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS SÉRIE DR06, ÉTAIN, 1/16 PO À 1/4 PO, 118 , ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS SÉRIE DR06, ÉTAIN, 1/16 PO À 1/4 PO, 118 , ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

JEU DE FORETS SÉRIE DR06, ÉTAIN, 1/16 PO À 1/4 PO, 118 , ACIER RAPIDE close
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
JEU DE FORETS SÉRIE DR06, ÉTAIN, 1/16 PO À 1/4 PO, 118 , ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS SÉRIE DR06, ÉTAIN, 1/16 PO À 1/4 PO, 118 , ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.65 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR06013
  • N° de modèle du manufacturier DR06013
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1268
  • Poids à l’expédition 1.73 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets est en acier rapide. Il comprend un boîtier en acier. Cet ensemble de forets de la série DR06 a un fini TIN. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a 13 cannelures hélicoïdales régulières et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Finition - usinageTiN
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Nb de goujures13
  • SérieDR06
  • Taille de foret1/16 po à 1/4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Ensemble
  • Comprend Étui en acier
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)