!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS, OXYDE NOIR, 135 ° , TIGE À 3 PANS, PO FRACTIONNAIRE, 14 PIÈCES

JEU DE FORETS, OXYDE NOIR, 135 ° , TIGE À 3 PANS, PO FRACTIONNAIRE, 14 PIÈCES

MILWAUKEE

JEU DE FORETS, OXYDE NOIR, 135 ° , TIGE À 3 PANS, PO FRACTIONNAIRE, 14 PIÈCES close
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
JEU DE FORETS, OXYDE NOIR, 135 ° , TIGE À 3 PANS, PO FRACTIONNAIRE, 14 PIÈCES

JEU DE FORETS, OXYDE NOIR, 135 ° , TIGE À 3 PANS, PO FRACTIONNAIRE, 14 PIÈCES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.07 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2800
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2800
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.02 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets est utilisé avec du métal, du plastique et du bois comprend un boîtier rigide et des forets de 1/16 po, 5/54 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po (2), 9/84 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po et 1/2 po. Cet ensemble de forets a des mesures fractionnaires en po. Il a un angle de pointe de 135°, des cannelures hélicoïdales, 3 plats.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de forets
  • Nombre de forets14
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Groupe de foretsEnsemble
  • ComprendÉtui rigide
  • Application - matière principaleMétal, plastique, bois
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus (1) 1/16 po, (1) 5/54 po, (1) 3/32 po, (1) 7/64 po, (2) 1/8 po, (1) 9/84 po, (1) 5/32 po, (1) 3/16 po, (1) 7/32 po, (1) 1/4 po, (1) 5/16 po, (1) 3/8 po, (1) 1/2 po
  • Type de goujure Parabolique
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Classe de matériau - usinage Oxyde noir
  • Taille de foret 1/16 po, 5/54 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 1/8 po, 9/84 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)