!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,19 PIÈCES,1 MM À 9 MM,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,19 PIÈCES,1 MM À 9 MM,COBALT

MILWAUKEE

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,19 PIÈCES,1 MM À 9 MM,COBALT close
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
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,19 PIÈCES,1 MM À 9 MM,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,SPIRALE,19 PIÈCES,1 MM À 9 MM,COBALT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.50 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2530
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2530
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.515 lb

Informations sur le produit

Ce kit de forets a une tige ronde avec des méplats, comprend un étui rigide et une cannelure en spirale avec une pointe fendue à 135 degrés. Il y a 19 forets dans ce kit avec des tailles de forets allant de 1 mm à 9 mm. Ce foret est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de forets
  • Finition - usinageNitrure de titane
  • Nombre de forets19
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Classe de matériau - usinageCobalt
  • Taille de foret1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 1 mm (48-89-2501), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 1,5 mm (48-89-2502), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 2 mm (48-89-2503), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 2,5 mm (48-89-2504), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 3 mm (48-89-2505), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 3,5 mm (48-89-2507), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 4 mm (48-89-2508), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 4,5 mm (48-89-2510), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 5 mm (48-89-2512), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 5,5 mm (48-89-2513), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 6 mm (48-89-2514), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 6,5 mm (48-89-2515), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 6,8 mm (48-89-2517), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 7,5 mm (48-89-2518), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 8 mm (48-89-2519), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 8,5 mm (48-89-2520), (1) Mèche métrique en cobalt Red Helix 9 mm (48-89-2521)
  • Groupe de forets Ensemble
  • Comprend Étui rigide
  • Application - matière principale Tuyau noir, fonte, plastique, acier inoxydable, bois