Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret traversant sans refroidissement est doté d'une tige hexagonale, de deux cannelures en spirale et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 2 1/4 po, une longueur totale de 3 11/16 po et un diamètre de 15/64 po. Ce foret est en acier au cobalt.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,2344 po
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-1/4 po
Diamètre de tige15/64 po
Rapport profondeur x dia.2,5xD
NormesDIN 338
Taille de foret15/64 po
Système de mesureFil
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Direction de coupeDroite
Longueur hors tout3-11/16 po
Groupe de foretsEnsemble
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca