!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 7/8 PO,3 1/8 PO L,11/64 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 7/8 PO,3 1/8 PO L,11/64 PO DIA,AC CBLT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 7/8 PO,3 1/8 PO L,11/64 PO DIA,AC CBLT close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 7/8 PO,3 1/8 PO L,11/64 PO DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,TIGE HEX,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 7/8 PO,3 1/8 PO L,11/64 PO DIA,AC CBLT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.06 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01A011A
  • N° de modèle du manufacturier 01-A 011A
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Informations sur le produit

Ce foret traversant sans refroidissement est doté d'une tige hexagonale, de deux cannelures en spirale et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 1 7/8 po, une longueur totale de 3 1/8 po et un diamètre de 11/64 po. Ce foret est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,6875 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-7/8 po
  • Diamètre de tige11/64 po
  • Rapport profondeur x dia.2,5xD
  • NormesDIN 338
  • Taille de foret 11/64 po
  • Système de mesure Fil
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 3-1/8 po
  • Groupe de forets Ensemble