!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 01B5, DROITIER, BRONZE, NO 1, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 1,4375 PO

FORET 01B5, DROITIER, BRONZE, NO 1, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 1,4375 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET 01B5, DROITIER, BRONZE, NO 1, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 1,4375 PO close
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
FORET 01B5, DROITIER, BRONZE, NO 1, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 1,4375 PO

FORET 01B5, DROITIER, BRONZE, NO 1, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, TIGE 1,4375 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 79,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01B501
  • N° de modèle du manufacturier 01B501
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en cobalt/acier rapide et a une tige de 1,4375 po de long. Il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 01B5 a un fini bronze et un angle de pointe de 135°. De plus, il a des cannelures de 2 1/4 po, rondes, une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageBronze
  • Longueur de goujure2-1/4 po
  • Type de queue - usinageRonde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • Taille de foret No. 1
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,4375 po
  • Série 01B5
  • n° de liste 01B5