!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI POUR FORETS COURTS, 1 PO H, FINI ÉPOXY CUIT, JAUGES DE FIL, GRIS

ÉTUI POUR FORETS COURTS, 1 PO H, FINI ÉPOXY CUIT, JAUGES DE FIL, GRIS

HUOT

ÉTUI POUR FORETS COURTS, 1 PO H, FINI ÉPOXY CUIT, JAUGES DE FIL, GRIS close
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
ÉTUI POUR FORETS COURTS, 1 PO H, FINI ÉPOXY CUIT, JAUGES DE FIL, GRIS

ÉTUI POUR FORETS COURTS, 1 PO H, FINI ÉPOXY CUIT, JAUGES DE FIL, GRIS

HUOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG18DU51
  • N° de modèle du manufacturier 10600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier pour forets est en acier de couleur grise. Il est destiné à être utilisé avec des calibres de fil. Ce boîtier pour forets présente une résistance à la corrosion, de l'acier épais, des trous de rangement de taille précise et un couvercle à verrouillage par encliquetage. De plus, il a une largeur de 3 1/4 po et une finition époxy cuite.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier pour forets
  • Matériau - usinageAcier
  • Profondeur hors tout4 1/2 po
  • Nb de tiroirs1
  • VerrouillableNon
  • FinitionÉpoxy cuite au four
  • Nombre de compartiments60
  • Supporte No. 1 à no. 60
  • Largeur hors tout 3 1/4 po
  • Hauteur hors tout 1 po
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques Construction en acier fort et résistant à la corrosion, avec des trous de rangement parfaitement calibrés et un couvercle à fermeture rapide
  • À utiliser avec Calibre de fils
  • Type Foret court