!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,PNTE-POINÇON,5 19/32 X 7/16 PO,TIGE 3/8 PO,TORSADE 3 11/16 PO,PQ 3

FORET,PNTE-POINÇON,5 19/32 X 7/16 PO,TIGE 3/8 PO,TORSADE 3 11/16 PO,PQ 3

IRWIN

FORET,PNTE-POINÇON,5 19/32 X 7/16 PO,TIGE 3/8 PO,TORSADE 3 11/16 PO,PQ 3 close
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
FORET,PNTE-POINÇON,5 19/32 X 7/16 PO,TIGE 3/8 PO,TORSADE 3 11/16 PO,PQ 3

FORET,PNTE-POINÇON,5 19/32 X 7/16 PO,TIGE 3/8 PO,TORSADE 3 11/16 PO,PQ 3

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 62,67 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW49617
  • N° de modèle du manufacturier 49617
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Percez des trous nets et lisses avec ce foret à pointe-poinçon. Idéal pour l'ébénisterie, la fabrication de meubles, le goujonnage et d'autres travaux de menuiserie, ce foret mesure 7/16 pouces de diamètre avec une tige de 3/8 pouces et une longueur de torsion de 3 11/16 pouces pour une longueur totale de 5 19/32 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Taille de foret7/16 po
  • Longueur hors tout5 19/32 po
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Brad Point
  • Taille de tige 3/8 po
  • À utiliser avec Ébénisterie, chevillage, fabrication de meubles, applications pour le travail du bois