!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TARIÈRE, FORET 3/8 PO, 18 PO LONG, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE 3/8 PO

FORET À TARIÈRE, FORET 3/8 PO, 18 PO LONG, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE 3/8 PO

MILWAUKEE

FORET À TARIÈRE, FORET 3/8 PO, 18 PO LONG, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE 3/8 PO close
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
FORET À TARIÈRE, FORET 3/8 PO, 18 PO LONG, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE 3/8 PO

FORET À TARIÈRE, FORET 3/8 PO, 18 PO LONG, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE 3/8 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.45 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-13-6700
  • N° de modèle du manufacturier 48-13-6700
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini PTFE et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 18 po. De plus, il a une tige hexagonale et un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,5625 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Profondeur de forage maximale15 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Style de tarière Tarière à perche
  • Finition - usinage PTFE
  • Taille de foret 3/8 po
  • Longueur hors tout 18 po
  • Taille de tige hexagonale 3/8 po
  • Double tarière Non
  • Application - matière principale Bois