!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 6 MM LONG, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 6 MM LONG, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 6 MM LONG, MÉTRIQUE close
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
FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 6 MM LONG, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 6 MM LONG, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 80,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01D560
  • N° de modèle du manufacturier 01D560
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112989
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en cobalt/acier rapide. C'est pour tous les métaux et il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 01D a un fini bronze et est métrique. Il a un angle de pointe de 135°, avec une longueur de 93 mm. De plus, il a des cannelures de 57 mm, rondes, avec une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout93,00 mm
  • Série01D
  • Application - matière principaleTous les métaux, acier doux, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 57 mm
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • n° de liste 01D