Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret est en cobalt/acier rapide et possède une tige de 34 mm de long. C'est pour tous les métaux et il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 01D a un fini bronze et est métrique. Il est de taille 86 mm de long. De plus, il a des cannelures de 52 mm, rondes, avec une direction de coupe à droite.
Spécifications techniques
ArticleForet
Système de mesureMétrique
Finition - usinageBronze
Longueur de goujure52 mm
Type de queue - usinageRonde
Longueur hors tout86,00 mm
Série01D
Application - matière principaleTous les métaux, acier doux, métaux non ferreux, acier inoxydable
Équivalent décimal0,1968 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Direction de coupeDroite
Longueur de tige34 mm
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M-1993
n° de liste01D
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: