!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 31/64 PO, 6 3/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

FORET COURT, FORET 31/64 PO, 6 3/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

WIDIA

FORET COURT, FORET 31/64 PO, 6 3/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE close
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
FORET COURT, FORET 31/64 PO, 6 3/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

FORET COURT, FORET 31/64 PO, 6 3/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

WIDIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $889.50 / CHAQUE
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
  • N° article WIDTDS403A12304
  • N° de modèle du manufacturier TDS403A12304
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.414 lb

Informations sur le produit

Ce foret WP20PD est en carbure et a un diamètre de 14 mm/une tige de 1 3/4 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes DIN 6535/ISO. Ce foret de la série TDS403A a un fini TiAIN et est métrique. Il possède un canal de refroidissement et mesure 6 3/32 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 1/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,4844 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4-1/4 po
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige14,00 mm
  • Longueur hors tout6-3/32 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 6535, ISO
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • n° de listeTDS403A
  • Taille de foret 12,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe TDS
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 2
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 91,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-3/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 8xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0832 po
  • Série TDS403A
  • Tolérance de diamètre du foret +0,007/-0,025 mm
  • Classe de matériau - usinage WP20PD
  • Code ISO - matière principale P
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)