!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, OXYDE NOIR, 9,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 5 PO LONG, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 9,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 5 PO LONG, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

FORET, OXYDE NOIR, 9,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 5 PO LONG, USAGE GÉNÉRAL close
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
FORET, OXYDE NOIR, 9,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 5 PO LONG, USAGE GÉNÉRAL

FORET, OXYDE NOIR, 9,5 MM, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 5 PO LONG, USAGE GÉNÉRAL

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.01 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-139
  • N° de modèle du manufacturier 144139
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.106 lb

Informations sur le produit

Ce foret à usage général est en acier rapide. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement, mesure 5 po, a des cannelures de 3 5/8 po et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur hors tout5 po
  • Système de mesure Pouce (fraction), métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 3-5/8 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de matériau - usinage Usage général