Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret en acier rapide a une tige de 3/8 po de diamètre. Il est conçu pour un usage général, y compris le métal de faible épaisseur, les plastiques, l'acier, le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement et 5 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 3 39/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,375 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure3-39/64 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige3/8 po
Rapport profondeur x dia.10xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Taille de foret3/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale3-39/64 po
Type de queue - usinage3 méplats
Longueur hors tout5 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Application - matière principaleUsage général, métal de faible épaisseur, plastiques, acier, bois
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca