!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 5/8 PO

SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 5/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 5/8 PO close
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
SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 5/8 PO

SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 5/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 328,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01R240
  • N° de modèle du manufacturier 01R240
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113194
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver and Deming à tige réduite a un diamètre de 0,3750 po et une tige de 1,9375 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageOxyde bronze
  • Taille de foret5/8 po
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Longueur de tige1,9375 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 0,3750 po
  • Série 01-R