!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, 11,5 MM, 118 , 5 5/8 PO LO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

FORET, DROITIER, 11,5 MM, 118 , 5 5/8 PO LO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

STM PREMIUM

FORET, DROITIER, 11,5 MM, 118 , 5 5/8 PO LO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE close
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
FORET, DROITIER, 11,5 MM, 118 , 5 5/8 PO LO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

FORET, DROITIER, 11,5 MM, 118 , 5 5/8 PO LO, PO FRACTIONNAIRE, MÉTRIQUE

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.70 / CHAQUE
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
  • N° article SWA144-159
  • N° de modèle du manufacturier 144159
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.181 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a des mesures fractionnaires en po et métriques. Il a une longueur de 5 5/8 po, des cannelures hélicoïdales de 4 3/16 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction), métrique
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure4-3/16 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur hors tout5-5/8 po
  • Taille de foret 11,5 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court